※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
小型アルミハンドル車 SAHN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D
80
注文コード
01739684
品番
SAHN-80-R
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ローレット
材質
アルミニウム56SB-H34
質量(g)
260
寸法d(mm)
35
表面処理
黒色アルマイト塗装
寸法l(mm)
28
寸法d2(mm)
16
寸法h(mm)
15
寸法D
80
寸法R
30
寸法H
40
寸法M
M6×P1.0
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。