※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の スプリングプランジャー
スプリングボディーステンレス SBR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01739806
品番
SBR-3016-SUS
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質(ピン)
ステンレスSUS305
材質(バネ)
ステンレスSUS301
寸法d(mm)
3(±0.05)
寸法L(mm)
8
寸法l(mm)
16
寸法l1(mm)
13、(N)4.8
寸法l2(mm)
10.6、(N)8.6
質量(g)
0.28
仕様
バネ定数(N/mm)1.6