※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 直動部品
MIYOSHI(小西製作所)の セットカラー
MIYOSHI(小西製作所)の スタンダード
セットカラー SC
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01739885
品番
SC-1210
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
寸法D(mm)
12(H8)
寸法d(mm)
26
寸法d1(mm)
20
外径(Φmm)
26
材質
鋼材SUM22・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
種別
スタンダード
質量(g)
31
寸法C
C0.5
寸法L
10
寸法M
M5×P0.8