ステンレスクランプレバー(めねじ) SFS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M16 注文コード01744462 品番SFS-16H-S
参考基準価格(税別)¥6,680 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は取付穴径など56種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)32 寸法H(mm)58 寸法H1(mm)86 寸法H2(mm)93 寸法R(mm)115 寸法S(mm)18 寸法T(mm)23 寸法d(Φmm)23 寸法l(mm)25 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M16 取付長(mm)23 回し半径(mm)115 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 歯数26 シルバー 質量(g)560〜620 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB 寸法MM16×P2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする