※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 伝導部品
MIYOSHI(小西製作所)の スプロケット・アイドラー
M/HITACHIスナップアイドル SI
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01744697
品番
SI-50-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,800
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
49.5
寸法D1(mm)
44.4
寸法H(mm)
25.4
寸法L(mm)
88.9
寸法d(mm)
28.5
材質(本体)
超高分子ポリエチレン
質量(g)
280
材質(金具)
ステンレス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01744697
SI-50-N
00207094
SI-50N
HITACHIスナップアイドル
ゼクサスチェン
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました