※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 伝導部品
MIYOSHI(小西製作所)の スプロケット・アイドラー
M/HITACHIスナップアイドル SI
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01744715
品番
SI-50
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
76.2
寸法D1(mm)
44.4
寸法H(mm)
25.4
寸法L(mm)
88.9
寸法d(mm)
28.5
材質(本体)
超高分子ポリエチレン
質量(g)
280
材質(金具)
ステンレス