※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 伝導部品
MIYOSHI(小西製作所)の スプロケット・アイドラー
M/HITACHIスナップアイドル SI
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01744733
品番
SI-80
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
95
寸法D1(mm)
60.2
寸法H(mm)
25.4
寸法L(mm)
114.3
寸法d(mm)
44.4
材質(本体)
超高分子ポリエチレン
質量(g)
560
材質(金具)
ステンレス