※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SI-100 M/HITACHIスナップアイドル SI MIYOSHI(小西製作所) 01744742 SI-100 M/HITACHIスナップアイドル SI MIYOSHI(小西製作所) 01744742

M/HITACHIスナップアイドル SI

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01744742 品番SI-100
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)106.3 寸法D1(mm)68.2 寸法H(mm)31.8 寸法L(mm)127 寸法d(mm)52.3 材質(本体)超高分子ポリエチレン 質量(g)840 材質(金具)ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01744688
2021-01-07
用途:
チェン交換時にチェン張りとして使用
ヘイワ製作所 様 (製造業)

以前からの 商品は知っていましたが 今回初めて使用して
意外とコストダウンしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする