MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の シックスロブノブ
スモールノブ SKL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01744934
品番
SKL-8
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
49
寸法H(mm)
22
寸法L(mm)
20
寸法d(Φmm)
15
寸法h(mm)
10
寸法h1(mm)
12
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
材質(取付部)
鋼材SUM435
取付長(mm)
20
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
20
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
色(本体)
黒色
寸法M
M8×P1.25