※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
スプロケットアイドラーB型ダブル SPBW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
歯数
17
17
14
12
歯幅(mm)
7.2
7.2
8.7
11.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01746246
品番
SPBW-40
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
54
寸法H(mm)
35
寸法L(mm)
21.4
寸法L1(mm)
13.6
寸法O.D.(mm)
76
寸法P.D.(mm)
69.12
寸法d1(Φmm)
42
寸法d2(Φmm)
38
寸法h(mm)
5.5
寸法h1(mm)
12
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
歯数
17
歯幅(mm)
7.2
軸穴径(Φmm)
20
列数
2
材質
(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ
質量(g)
450
材質(ベアリング)
ベアリング鋼・6004ZZ