※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 伝導部品
MIYOSHI(小西製作所)の スプロケット・アイドラー
スプロケットアイドラーB型ダブル SPBW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01746255
品番
SPBW-50
参考基準価格(税別)
¥7,520
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
54
寸法H(mm)
35
寸法L(mm)
26.5
寸法L1(mm)
8.5
寸法O.D.(mm)
79
寸法P.D.(mm)
71.34
寸法d1(Φmm)
42
寸法d2(Φmm)
38
寸法h(mm)
5.5
寸法h1(mm)
12
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
歯数
14
歯幅(mm)
8.7
軸穴径(Φmm)
20
列数
2
材質
(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ
質量(g)
700
材質(ベアリング)
ベアリング鋼・6004ZZ