※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPBW-60 スプロケットアイドラーB型ダブル SPBW MIYOSHI(小西製作所) 01746264 SPBW-60 スプロケットアイドラーB型ダブル SPBW MIYOSHI(小西製作所) 01746264

スプロケットアイドラーB型ダブル SPBW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01746264 品番 SPBW-60
参考基準価格(税別)¥9,470 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法D(Φmm)50 寸法H(mm)35 寸法L(mm)34.1 寸法L1(mm)0.9 寸法O.D.(mm)83 寸法P.D.(mm)73.6 寸法d1(Φmm)42 寸法d2(Φmm)38 寸法h(mm)5.5 寸法h1(mm)12 種類アイドラー スプロケット形状B形 歯数12 歯幅(mm)11.7 軸穴径(Φmm)20 列数2 材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ 質量(g)1500 材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする