※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRSSFL-6H×40 オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL MIYOSHI(小西製作所) 01766327 SRSSFL-6H×40 オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL MIYOSHI(小西製作所) 01766327

オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)40 注文コード01766327 品番SRSSFL-6H×40
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は取付穴径・取付長など70種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)15 寸法D1(mm)9 寸法H(mm)25.5 寸法H1(mm)39.5 寸法L(mm)40 寸法R(mm)40 寸法T(mm)9 寸法d(Φmm)10 寸法l(mm)16.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)40 回し半径(mm)40 材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 歯数16 質量(g)38〜43 表面処理(レバー部)電解研磨 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB 寸法MM6×P1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする