※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRSSFL-8H×20 オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL MIYOSHI(小西製作所) 01766354 SRSSFL-8H×20 オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL MIYOSHI(小西製作所) 01766354

オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)20 注文コード01766354 品番SRSSFL-8H×20
参考基準価格(税別)¥5,130 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は取付穴径・取付長など70種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)21 寸法D1(mm)12 寸法H(mm)36 寸法H1(mm)41 寸法L(mm)20 寸法R(mm)65 寸法T(mm)12 寸法d(Φmm)14 寸法l(mm)15.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)20 回し半径(mm)65 材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 歯数20 質量(g)117〜127 表面処理(レバー部)電解研磨 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB 寸法MM8×P1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする