※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
ステンレス筒型握り SSG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01766564
品番
SSG-6
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は859円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS303
寸法M
M6×P1.0
質量(g)
50
寸法d(mm)
10
寸法l(mm)
8
寸法D
13
寸法L
50