※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
ステンレス筒型握り SSG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01766582
品番
SSG-10
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS303
寸法M
M10×P1.5
質量(g)
150
寸法d(mm)
15
寸法l(mm)
12
寸法D
20
寸法L
70