※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 伝導部品
MIYOSHI(小西製作所)の スプロケット・アイドラー
スタンドスパンナー ST-S
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
50
注文コード
01766722
品番
ST-50-S-130
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
52
寸法D1(mm)
113
寸法D2(mm)
90
寸法H(mm)
75
寸法L(mm)
110
寸法L1(mm)
43
寸法d(mm)
40
寸法h(mm)
50
寸法h1(mm)
17
寸法l(mm)
35
寸法l1(mm)
4
材質
(アイドラーボルト)SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
質量(g)
1700
材質(ボディ)
ダクタイル鋳鉄FCD450・黒色チヂミ塗装
材質(取付ボルト)
スチール/三価クロメート
材質(ワッシャー)
スチール/三価クロメート