※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の ウイングノブ
ステンレス製ウイングノブ SW
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
10
注文コード
01767578
品番
SW-50-NT-M5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
22
寸法L(mm)
20
寸法R(mm)
50
寸法T(mm)
10
寸法d(Φmm)
14
寸法h(mm)
4
寸法l(mm)
5
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ステンレスSUS304(SUS304相当)
材質(取付部)
ステンレスSUS304(SUS304相当)
取付長(mm)
10
取付部
めねじ
質量(g)
38
種類
ウィング
表面処理(本体)
電解研磨
寸法M
M5×P0.8