※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW-75-NT-M8 ステンレス製ウイングノブ SW MIYOSHI(小西製作所) 01767623 SW-75-NT-M8 ステンレス製ウイングノブ SW MIYOSHI(小西製作所) 01767623

ステンレス製ウイングノブ SW

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)14 注文コード01767623 品番SW-75-NT-M8
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はねじの呼び・取付長など10種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)34 寸法L(mm)28 寸法R(mm)75 寸法T(mm)14 寸法d(Φmm)21 寸法h(mm)5 寸法l(mm)8 ねじの呼びM8 材質(本体)ステンレスSUS304(SUS304相当) 材質(取付部)ステンレスSUS304(SUS304相当) 取付長(mm)14 取付部めねじ 質量(g)107 種類ウィング 表面処理(本体)電解研磨 寸法MM8×P1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01767553
2019-04-04
用途:
丁度良かったです
フローリスト花ゆき 様 (卸売・小売業)

いろいろあっていいと思います。握るところがもうすこし広かったらまだいいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする