※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の スリーノブ(三角ノブ)
スリーアームノブ TAK-NT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01767858
品番
TAK-80-NT
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
80
寸法H(mm)
36
寸法L(mm)
30
寸法d(Φmm)
32
寸法d1(Φmm)
18
寸法d2(Φmm)
17
寸法h(mm)
0.3
寸法l(mm)
25
ねじの呼び
M12
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付長(mm)
25
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
100
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
寸法M
M12×P1.75