※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAK-130-NT スリーアームノブ TAK-NT MIYOSHI(小西製作所) 01767876 TAK-130-NT スリーアームノブ TAK-NT MIYOSHI(小西製作所) 01767876

スリーアームノブ TAK-NT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01767876 品番 TAK-130-NT
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
寸法D(Φmm)130 寸法H(mm)46 寸法L(mm)40 寸法d(Φmm)43 寸法d1(Φmm)24 寸法d2(Φmm)24 寸法h(mm)0.3 寸法l(mm)34 ねじの呼びM16 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)黄銅C3604B 取付長(mm)34 取付部めねじ(段付) 質量(g)157 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色 寸法MM16×P2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする