※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の Tハンドル
両握りハンドル WH-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01770317
品番
WH-25-N
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
10
寸法a(mm)
6
寸法b(mm)
8
寸法d(mm)
15
寸法h(mm)
9
材質
鋼材SUM22
質量(g)
41
表面処理
クロムメッキ
寸法D
20
寸法R
25
寸法H
10
寸法L
13
寸法d1
5
寸法M
M4×P0.7
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。グリップは、2個必要になります。