※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YN-200 角リム型エンプラハンドル車 YN MIYOSHI(小西製作所) 01770755 YN-200 角リム型エンプラハンドル車 YN MIYOSHI(小西製作所) 01770755

角リム型エンプラハンドル車 YN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01770755 品番 YN-200
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
種類ソリッド 材質(ボス)鋼材SUM22・クロムメッキ 材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6 質量(g)425 寸法d(mm)38 材質(ねじ部)黄銅C3604B 寸法l(mm)18 材質(キャップ)アルミニウム 寸法h(mm)20 寸法D200 寸法R88 寸法H56 寸法L36 寸法MM10×P1.5
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする