※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZKN-8 ナールドナット(めねじ) ZKN MIYOSHI(小西製作所) 01771114 ZKN-8 ナールドナット(めねじ) ZKN MIYOSHI(小西製作所) 01771114

ナールドナット(めねじ) ZKN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01771114 品番 ZKN-8
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は319円となります。
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
寸法D(Φmm)30 寸法H(mm)21 寸法d(Φmm)18 寸法h(mm)17 寸法h1(mm)11 寸法l(mm)10 ねじの呼びM8 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付長(mm)10 取付部めねじ(段付) 質量(g)22 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)黒色 寸法MM8×P1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする