※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の ナールドノブ
ナールドナット(めねじ) ZKN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01771123
品番
ZKN-10
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は379円となります。
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
35
寸法H(mm)
28
寸法d(Φmm)
21
寸法h(mm)
23
寸法h1(mm)
13
寸法l(mm)
16
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付長(mm)
16
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
23
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
黒色
寸法M
M10×P1.5