※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZR-12×50-O プラスチッククランプレバー(おねじ) ZR MIYOSHI(小西製作所) 01771893 ZR-12×50-O プラスチッククランプレバー(おねじ) ZR MIYOSHI(小西製作所) 01771893

プラスチッククランプレバー(おねじ) ZR

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)50 注文コード01771893 品番ZR-12×50-O
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は取付穴径・取付長など58種類から選べます 他の種類を見る
寸法MM12×P1.75 歯数28 オレンジ 質量(g)51〜350 寸法L(mm)50 材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト 形状L字形 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 種類クランプレバー 寸法H(mm)43 回し半径(mm)92 寸法D(mm)25 表面処理(ボルト)三価クロメート 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 寸法l(mm)15.2 寸法T(mm)17 寸法d(Φmm)19 寸法H1(mm)60 取付部おねじ 寸法R(mm)92 寸法H2(mm)64 寸法l1(mm)9 材質(ボルト)鋼材SUM22L 材質(止めネジ)鋼材SUM22L 材質(バネ)鋼線SW-C 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01771568
2021-05-18
用途:
オートバイのミラー固定用に

クランプの部分(樹脂製)もしっかりしていて長さもちょうどよいので、しっかり締めこめます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする