※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

どん兵衛 天ぷらそば(西)

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24個) 注文コード01775068 品番-
参考基準価格(税別)¥5,664 販売価格(税込) ¥6,046
販売価格(税別)
5,598

どん兵衛ならではの、"あとのせサクサク"の「名物天ぷら」が入った天ぷらそば。
エビを1.5倍に増量し、香りが一層アップしました。
まっすぐなそばと旨みがあとを引くつゆが特徴です。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清のどん兵衛」は、1976年の発売以来、幅広い層のお客さまにご愛顧いただいている和風カップ麺のトップブランドです。
「日清のどん兵衛」は、1976年の発売以来、幅広い層のお客さまにご愛顧いただいている和風カップ麺のトップブランドです。

種類即席カップめん 種別そば 質量(g)112 シリーズどん兵衛 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×75×144 内容量(g)100 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:420ml 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、食塩、植物性たん白、しょうゆ、かつおぶし粉末、糖類)、かやく(天ぷら)、スープ(糖類、食塩、かつおぶし調味料、粉末しょうゆ、かつおぶし粉末、ねぎ、七味唐辛子、たん白加水分解物、こんぶ粉末、こんぶ調味料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸Ca、カラメル色素、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、ベニコウジ色素、チャ抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・そば・卵・乳成分・ごま・大豆を含む) アレルギーえび/小麦/そば/卵/乳/ごま/大豆 入数(個)24 栄養成分(1食(100g)当たり)エネルギー:486kcal、たんぱく質:10.3g、脂質:24.6g、炭水化物:55.9g、食塩相当量:5.5g、ビタミンB1:0.24mg、ビタミンB2:0.25mg、カルシウム:149mg 再生紙使用マーク適合
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01775068
2025-02-13
用途:
お昼とオヤツ
Aoki 様 (建設業・工事業)

味もそばの太さもちょうど良くて、おいしいですね。また、買いたいと思いました。

対象商品:
01775068
2024-12-17
用途:
忙しい時の間食に
DH 運送 様 (運輸・通信業)

在庫処分セールの時に
購入させて頂きました
大分安くなっていてので
よかったです

対象商品:
01775068
2024-12-13
用途:
災害時の備品
教育・研究機関

幸い、まだ食べていませんが、まとまってあると安心できます。

2024-10-31
用途:
昼食用
サービス業

もったいないセールで購入しました。家族で分けて食べています。

対象商品:
01775068
2021-05-24
用途:
食事

安定の味。モノタロウ様で購入できるのは好都合。リピート予定。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする