※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DID
DIDの 伝導部品
DIDの チェーン
DIDの ジョイントリンク
標準形ローラーチェーン用 継手リンク 2列
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01776224
品番
DID50-2RJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ジョイントリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥
159
¥
175
税込
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
2
最小引張強度(kN)
53
平均引張強度(kN)
61.6
最大許容張力(kN)
11.7