標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列

(4件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)12.70 リンク内幅(mm)7.95 注文コード01776294 品番DID40-1OJ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品はピッチ・リンク内幅など13種類から選べます 他の種類を見る
リンク内幅(mm)7.95 ピッチ(mm)12.70 最小引張強度(kN)15.7 平均引張強度(kN)19.1 最大許容張力(kN)3.72 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 型番DID 40 OJ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
チェーンの交換
農・林・水産業

チェーンの交換時にチェーンの長さを調整するために使用、1コマ切ると短く、1コマ余すと長く、テンションが効かないそんな時に1コマ切って、このオフセットリンクを使うと丁度良い長さになり、テンションも聞くので重宝します。

対象商品:
01776303
2023-01-21
用途:
機械部品の消耗品
永大産業株式会社 様 (製造業)

セール日を利用したこともあり、安く手に入ったと思います。使い勝手は全く問題なしです。

対象商品:
01776312
2020-07-18
用途:
機械の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

電動特殊車に使用していますので、定期的にメンテの必要です。

対象商品:
01776294
2017-01-20
用途:
除雪機の修理
建設業・工事業

ホームセンターには売っておりませんでしたので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする