※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01776364 品番 DID160-1OJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
リンク内幅(mm)31.75 ピッチ(mm)50.80 最小引張強度(kN)245 平均引張強度(kN)269 最大許容張力(kN)52.9 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
チェーンの交換
農・林・水産業

チェーンの交換時にチェーンの長さを調整するために使用、1コマ切ると短く、1コマ余すと長く、テンションが効かないそんな時に1コマ切って、このオフセットリンクを使うと丁度良い長さになり、テンションも聞くので重宝します。

対象商品:
01776303
2023-01-21
用途:
機械部品の消耗品
永大産業株式会社 様 (製造業)

セール日を利用したこともあり、安く手に入ったと思います。使い勝手は全く問題なしです。

対象商品:
01776312
2020-07-18
用途:
機械の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

電動特殊車に使用していますので、定期的にメンテの必要です。

対象商品:
01776294
2017-01-20
用途:
除雪機の修理
建設業・工事業

ホームセンターには売っておりませんでしたので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする