曜日別特売
DID200-1OJ 標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列 DID 01776382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ピッチ(mm)63.50
リンク内幅(mm)38.10
内容量1個注文コード01776382品番DID200-1OJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
リンク内幅(mm)38.10ピッチ(mm)63.50最小引張強度(kN)431平均引張強度(kN)470最大許容張力(kN)73.5材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: チェーンの交換
農・林・水産業

チェーンの交換時にチェーンの長さを調整するために使用、1コマ切ると短く、1コマ余すと長く、テンションが効かないそんな時に1コマ切って、このオフセットリンクを使うと丁度良い長さになり、テンションも聞くので重宝します。

対象商品 : 01776303
2023-01-21
用途: 機械部品の消耗品
永大産業株式会社製造業

セール日を利用したこともあり、安く手に入ったと思います。使い勝手は全く問題なしです。

対象商品 : 01776312
2020-07-18
用途: 機械の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

電動特殊車に使用していますので、定期的にメンテの必要です。

対象商品 : 01776294
2017-01-20
用途: 除雪機の修理
建設業・工事業

ホームセンターには売っておりませんでしたので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする