HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 電気測定
HIOKI(日置電機)の 電気測定その他関連用品
PCカード 512M
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01776757
品番
9728
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
測定データの保存/読み込みに便利です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42.8×3.3×36.4
質量(g)
約30
幅(mm)
42.8
奥行(mm)
36.4
高さ(mm)
3.3
適合規格
PCMCIA準拠
メモリー容量
512MB
アズワン品番
64-3412-97
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。