3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マジックディスク・サンディングペーパー
3M(スリーエム)の ディスクパッド
ディスクパッド
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01780327
品番
PN5775
参考基準価格(税別)
¥4,368
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ディスクパッド マジック式 穴なし
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
外径×厚さ×軸径(mm)
125×19×8(24ピッチ)
用途
一般研磨用
厚さ(mm)
19
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
硬さ
普通
穴の有無
穴なし
外径(mm)
125