曜日別特売

モト フォークオイルシン

(3件のレビュー)
取扱い終了
SAE5W
内容量1本(0.5L)注文コード01792595品番MOTO FORK OIL SYN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

あらゆるモーターサイクルのテレスコピックフォークと八イドロリックショックアブソーバーに対応。
3種類のオイルをブレンディングすることにより、お好みの粘度に調整できます。

用途
2輪車用
SAE5W種類全化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01792604
2018-02-15
用途: バイクのフロントフォーク
製造業

バイクのフロントフォークオイル交換で購入しました!
全合成油との事でしたが他メーカーの鉱物油のオイルよりも劣化が早かったです!
値段と性能が全く合ってないって感じました!
もう二度と買う事は無い商品です。

対象商品 : 01792586
2015-11-24
用途: サスペンションのセッティングに

粘度を合わせても、メーカーごと同じではありません。 たぶん私の知っている限りでは毎回使用したいブランドです。 ちょと定価が高いので中々大量買いできないですが難点かな。

対象商品 : 01792595
2015-10-25
用途: 自転車のサスペンションフォークオーバーホール

自転車のサスフォークのダンパーオーバーホールに使用してみました。5Wのわりには少し粘度高めということで選んでみました。初期のスムーズな動きが復活して満足です。色もキレイな赤で劣化具合がよく判別できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする