京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
カッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
7
仕様
●仕様:インロー部インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ38.1●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):10
トラスコ品番
654-6731
注文コード
01793112
品番
MFH125R-14-7T
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様・トラスコ品番
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:インロー部インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ38.1●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):10
トラスコ品番
654-6731
刃数
7
寸法(全長)(mm)
63
刃径D(Φmm)
102(GM/GH)、108(LD)、107(FL)
取付け方法
-
寸法LH(mm)
-
寸法DCON(mm)
-
寸法APMX(mm)
2(5)
寸法DCX(mm)
Φ125
寸法CBDP(mm)
38
寸法KWW(mm)
15.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。