京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
カッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
2
仕様
●仕様:ロングシャンク
トラスコ品番
654-6595
注文コード
01793164
品番
MFH25-S25-10-2T-200
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様・トラスコ品番
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ロングシャンク
トラスコ品番
654-6595
刃数
2
寸法(全長)(mm)
200
刃径D(Φmm)
8(GM/GH)、12.5(LD)、11.5(FL)
取付け方法
柄付きタイプ
寸法LH(mm)
120
寸法DCON(mm)
Φ25
寸法APMX(mm)
1.5(3.5)
寸法DCX(mm)
Φ25
寸法CBDP(mm)
-
寸法KWW(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。