京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
カッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
5
仕様
●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ16●寸法DCCB1(mm):Φ15●寸法DCCB2(mm):Φ9●寸法KDP(mm):5.6
トラスコ品番
654-7010
注文コード
01793803
品番
MRX040R-10-5T-M
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様・トラスコ品番
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ16●寸法DCCB1(mm):Φ15●寸法DCCB2(mm):Φ9●寸法KDP(mm):5.6
トラスコ品番
654-7010
刃数
5
寸法(全長)(mm)
40
刃径D(Φmm)
40
取付け方法
アーバー
寸法APMX(mm)
5
寸法DCSFMS(mm)
Φ38
寸法CBDP(mm)
19
寸法KWW(mm)
8.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。