関孫六
関孫六の キッチン・調理用品
関孫六の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
関孫六の キッチンばさみ
レギュラーキッチン鋏
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01794040
品番
DH3353
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
使いやすいサイズと握りやすいハンドル形状にこだわった調理道具シリーズ。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
90×195×12
質量(g)
62
材質
ステンレス刃物鋼(刃体)
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
65-1223-86