貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
貝印の マッシャー
マッシャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01794076
品番
DL7201
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
こどもの手におさまるハンドルサイズ 軽い力でバナナなどをつぶせま金属部:ステンレススチール柄部:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
142×65×55
質量(g)
42
材質
ステンレススチール(金属部)
材質(柄部)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
65-1223-48