京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの 柄付タイプ
カッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
2
寸法DC(mm)
20
寸法DCON(mm)
20
注文コード
01794153
品番
MRX20-S20-10-2T
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法DC・寸法DCON
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラントホール:無
トラスコ品番
654-6927
刃数
2
全長(mm)
120
質量(kg)
-
適合チップ
RPGT10T3…/RPMT10T3...
寸法LH(mm)
40
すくい角A.R.(°)
+5(max.)
すくい角R.R.(°)
-8
寸法RE(mm)
5
寸法DC(mm)
20
最高回転速度(min
-1
)
30000
寸法DCON(mm)
20
寸法APMX(mm)
5
寸法DCSFMS(mm)
-
寸法CBDP(mm)
-
寸法KWW(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。