関孫六
関孫六の キッチン・調理用品
関孫六の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
関孫六の キッチンばさみ
キッチン鋏 キャップ付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
01794365
品番
DH3348
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
レトルトパックなどの開封はもちろん、小葱などの小口切りもまな板要らずで、ちょこっと使いに便利です。刃がはずせるので、きれいに洗えます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×89×10
質量(g)
63
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)
ABS樹脂
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
65-1222-38