曜日別特売
DL7218 おえかきホットケーキペン 貝印 01794417

DL7218 おえかきホットケーキペン 貝印 01794417
DL7218 おえかきホットケーキペン 貝印 01794417
DL7218 おえかきホットケーキペン 貝印 01794417

おえかきホットケーキペン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード01794417品番DL7218
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

ホットケーキの生地を中に入れてお絵かきしてから焼くと焼き目の模様がつけられます

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)143×45×45質量(g)25材質(本体)ポリエチレン材質ポリプロピレン(キャップ・カバー)耐熱温度(℃)60・110アズワン品番65-1223-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする