画像準備中

カッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数10 仕様●寸法DCB(mm):Φ32●寸法DCCB1(mm):Φ45●寸法KDP(mm):8.3 注文コード01794512 品番PEK-100-10SN1288R-AM
参考基準価格(税別)¥163,200 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は刃数・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法DCB(mm):Φ32●寸法DCCB1(mm):Φ45●寸法KDP(mm):8.3 刃数10 寸法(全長)(mm)50 刃径D(Φmm)100 取付け方法アーバー 寸法APMX(mm)6 寸法DCX(mm)Φ101 寸法CBDP(mm)27 寸法KWW(mm)14.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする