京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ロケーター・ねじ・工具
スリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法LF(mm)
100
仕様
●寸法DCB(mm):4●寸法DCB2(mm):5
注文コード
01794625
品番
SH0416-100
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法LF・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法DCB(mm):4●寸法DCB2(mm):5
寸法H(mm)
14
スクリュー
HS4X4
寸法LF(mm)
100
レンチ
LW-2
寸法DCON(mm)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。