画像準備中

スリーブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法LF(mm)120 仕様●寸法DCB(mm):8●寸法DCB2(mm):9 注文コード01794668 品番SH0820-120
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は寸法LF・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法DCB(mm):8●寸法DCB2(mm):9 寸法H(mm)18 スクリューHS4X4 寸法LF(mm)120 レンチLW-2 寸法DCON(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする