京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ロケーター・ねじ・工具
スリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法LF(mm)
150
仕様
●寸法DCB(mm):12●寸法DCB2(mm):13
注文コード
01794686
品番
SH1225-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,700
この商品は
寸法LF・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法DCB(mm):12●寸法DCB2(mm):13
寸法H(mm)
23
スクリュー
HS5X5
寸法LF(mm)
150
レンチ
LW-2.5
寸法DCON(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01794686
SH1225-150
04952272
SH1225-150
ボーリングバー用スリーブ
京セラ
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました