京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ロケーター・ねじ・工具
スリーブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法LF(mm)
180
仕様
●寸法DCB(mm):20●寸法DCB2(mm):22
注文コード
01794704
品番
SH2032-180
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法LF・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法DCB(mm):20●寸法DCB2(mm):22
寸法H(mm)
30
スクリュー
HS5X5
寸法LF(mm)
180
レンチ
LW-2.5
寸法DCON(mm)
32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。