曜日別特売
DL6118 デザイン自在のスクエア型 底取れ形 貝印 01794995

DL6118 デザイン自在のスクエア型 底取れ形 貝印 01794995
DL6118 デザイン自在のスクエア型 底取れ形 貝印 01794995
DL6118 デザイン自在のスクエア型 底取れ形 貝印 01794995
DL6118 デザイン自在のスクエア型 底取れ形 貝印 01794995
DL6118 デザイン自在のスクエア型 底取れ形 貝印 01794995
DL6118 デザイン自在のスクエア型 底取れ形 貝印 01794995
DL6118 デザイン自在のスクエア型 底取れ形 貝印 01794995

デザイン自在のスクエア型 底取れ形

商品レビューを投稿する
質量(g)280
内容量1個注文コード01794995品番DL6118
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

型ばなれもしやすく、きれいに作れる! 後片付けラクラクの底取タイプ!

寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)16×16×4.6質量(g)280材質鉄(シリコーンポリエステル樹脂焼付塗装)サイズ(cm)18仕様底取れ式品名・タイプスクエア型アズワン品番65-1224-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする