チップ 16ER

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1箱(5個)材質(本体)GW15注文コード01795273品番16ER11.5NPT GW15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,250
仕様●さらい刃:付き●ピッチユニファイねじ(山/inch):11.5厚さ(mm)3.68材質(本体)GW15ピッチ(mm)-寸法D1(mm)4適合ねじNPT寸法RE(mm)0.06寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.5寸法PNA(°)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01795946
2020-09-11
用途: 旋盤ねじ切り

購入したかった時に見つけて購入することができました。
ホルダーが京セラなので、これを選びましたが、切削に特に問題ないです。

対象商品 : 01795605
2019-12-12
用途: 金属加工
製造業

他メーカーより持ちはよくないが、ねじ山は結構きれいに切削できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする