スリムシリコーンベラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01795415 品番DH3142
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ジャム瓶や味噌パックからの取り出し、小さめボウルや軽量カップなどにもフィットする、スリムなシリコーンベラ。スリムサイズなので合わせ調味料などの混ぜ合わせにも便利です。シリコーン一体成形なので、溝に食材や汚れが入り込むようなことがなく、清潔にお使いいただけます。ジャム瓶や、味噌パックからの取り出し、粘度の高い調味料の移し替えなどにも適しています。レトルトパウチなどから食材をかき出すときにも便利。コーティングフライパンOK。

寸法(mm)222×30×8 質量(g)44 材質本体/シリコーンゴム、芯材/ステンレススチール 耐熱温度(℃)200 用途食洗機対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする